トレードワン
ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P
夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。
地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
付属品
挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー
材質
ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他
質量(g)
110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
112×22(ライトのみ)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66230249
30849
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください