ソーラー充電式フットライト【丸形】2P

ソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワンソーラー充電式フットライト【丸形】2P - トレードワン

夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。
地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。

付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6623024030848
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする