モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ

モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ - トレードワン

クリップで簡単に設置でき、手軽に導入できる人感センサー付きライトです。ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。
ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。

材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼 他内容量1個
注意
※火の側や高温の場所、水のかかる場所では使用・保管しないでください
※本製品は精密機器のため、落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6623018830990ネジ2本、ボードアンカー2本、専用パーツ(壁掛け用)M12375×75×113
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
6623019730991ネジ2本、ボードアンカー2本L280105×115×165
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする