モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB

モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワンモーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ100灯 360USB - トレードワン

クリップで簡単に設置でき手軽に導入できる人感センサー搭載ライトです。手持ちで懐中電灯のような使い方もできます。また、角度調整可能なフレキシブルネックを採用しているため、照らす角度や方向を自由に調節可能です。
ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。
ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。

付属品ネジ2本、ボードアンカー2本、USBケーブル材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレススチール 他質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×220内容量1個
注意
※火の側や高温の場所、水のかかる場所では使用・保管しないでください
※本製品は精密機器のため、落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6623020630969
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする