フジテック・ジャパン
アラビアハンドル
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
仕上
サテンニッケル
塗装
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66228027
ブラック 大160mm
160
塗装
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
66228036
ブラック 中128mm
128
塗装
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66228045
ブラック 小96mm
96
塗装
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
66228061
サテンニッケル 大160mm
160
サテンニッケル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
66228070
サテンニッケル 中128mm
128
サテンニッケル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66228079
サテンニッケル 小96mm
96
サテンニッケル
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください