フジテック・ジャパン
スコットハンドル
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
仕上
サテンニッケル
塗装
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66228088
ブラック 大128mm
128
塗装
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
66228097
ブラック 中96mm
96
塗装
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
66228106
ブラック 小76mm
76
塗装
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
66228115
サテンニッケル 大128mm
128
サテンニッケル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
66228131
サテンニッケル 中96mm
96
サテンニッケル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
66228140
サテンニッケル 小76mm
76
サテンニッケル
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください