フジテック・ジャパン
メルヘンハンドル
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全8種類を絞り込む
仕上
サテンニッケル
塗装
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227948
サテンニッケル 大128mm
128
サテンニッケル
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
66227957
サテンニッケル 中96mm
96
サテンニッケル
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
66227966
ゴールド 大128mm
128
塗装
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
66227975
ゴールド 中96mm
96
塗装
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
66227991
ブラック 大128mm
128
塗装
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
66228000
ブラック 中96mm
96
塗装
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
66228009
クローム 大128mm
128
サテンニッケル
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
66228018
クローム 中96mm
96
サテンニッケル
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください