コレクト
ウィークリーダイアリー
背がしなやかでとじ目まで開きやすい糸かがりとじ製本の見開き1週間バーチカルタイプダイアリーです
色
黒
規格
A4
材質(表紙)
塩ビ
ページ数
160
レイアウト
ウィークリー
始まり曜日
月曜日
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66228998
D-442(2026)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください