Ideal-Tek
ESD高精度プライヤ
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
幅(mm)
60
全長(mm)
135
高さ(mm)
18
タイプ
半丸
表面処理
サンドブラスト
材質(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
口先長(mm)
28
先端厚さ(mm)
1.6
材質(刃)
高炭素クロム低合金鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227625
ES6023S.CR.BG.IT
78
ギザなし
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227641
ES6024S.CR.BG.IT
88
ギザあり
¥
11,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください