1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)

1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。
582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。
ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:1.0~1.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.75先端幅(mm)3.4開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226880582.SA.1.IT
4,360
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする