曜日別特売

DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
ESD静電気防止仕様です。

形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662269865B.SA.DC.0.IT1101212.70.0928
10,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
6622699551S.SA.DC.0.IT11511140.0836
10,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする