Ideal-Tek
DXピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性
硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
材質
ステンレス(904L)
表面処理
研磨加工
最高使用温度(℃)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226767
3.DX.0.ITU
直・鋭
10
120
12
14
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226776
4.DX.0.ITU
直・鋭
10
110
10
6
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226785
5.DX.0.ITU
直・鋭
10
110
11
12
¥
6,910
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226801
7.DX.0.ITU
曲・鋭
15
120
11
15
¥
7,330
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください