曜日別特売

NC製高精度ピンセット

NC製高精度ピンセット - Ideal-TekNC製高精度ピンセット - Ideal-Tek

非磁性(100%)です。
5本組。
セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。

セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226408K5HP.NC.IT
49,090
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする