Ideal-Tek
エポキシコーティングESDステンレスピンセット
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質
ステンレス(SUS316L)
表面処理
サンドブラスト加工
コーティング
エポキシ
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227406
00.SA.NE.6.IT
直・鋭
9
120
11
20
¥
4,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227415
1.SA.NE.6.IT
直・鋭
10
120
12
15
¥
4,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227431
2A.SA.NE.6.IT
直・平
10
125
12
16
¥
4,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227440
3.SA.NE.6.IT
直・鋭
10
125
11
14
¥
4,970
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227449
4.SA.NE.6.IT
直・鋭
10
110
11
12
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227458
5.SA.NE.6.IT
直・鋭
10
110
11
13
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
66227467
7.SA.NE.6.IT
曲・鋭
11
120
11
15
¥
5,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください