Ideal-Tek
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15.2
先端径(mm)
溝付:0.5~1.2
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.47
先端長(mm)
32
先端幅(mm)
2
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226846
SM110.SA.1.IT
¥
4,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください