Ideal-Tek
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.25
先端長(mm)
32
先端幅(mm)
0.97~1.1
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226837
SM109.SA.1.IT
¥
4,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください