Ideal-Tek
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
14
先端径(mm)
溝付:0.6~1.3
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.51
先端幅(mm)
0.8
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226855
SM116.SA.1.IT
¥
4,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください