曜日別特売

ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) - Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226871SM117.SA.1.IT
4,420
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする