Ideal-Tek
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.2
先端幅(mm)
1.6
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226819
SM105.SA.1.IT
¥
4,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください