曜日別特売

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。

形状直・鋭全長(mm)120材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工幅(mm)9高さ(mm)11質量(g)20先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6622754600.SA.6.ITE120
3,060
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする