Ideal-Tek
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
8
全長(mm)
140
高さ(mm)
12
質量(g)
13
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.09
先端幅(mm)
0.15
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227616
SS.SA.6.ITE
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください