ステンレスピンセット(耐酸/磁)

ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。
湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662275713CB.SA.6.ITE
3,820
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする