Ideal-Tek
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
曲(45°)・鋭
幅(mm)
11
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
14
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.3
先端幅(mm)
0.7
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226688
7A.SA.6.ITE
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください