曜日別特売

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.5全長(mm)115高さ(mm)10質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662265056.SA.0.IT
7,570
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする