曜日別特売

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。

材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662264692AE.SA.0.IT直・細101201115
4,980
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
662264872AZ.SA.0.IT曲・細101201516
5,690
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
6622649651S.SA.0.IT曲(30°)・鋭101151114
6,170
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
662265750C9.SA.6.ITE直・鋭8909.59
3,420
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
662265911.SA.6.ITE直・鋭101201214
3,420
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
662266003.SA.6.ITE直・鋭101251114
3,420
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
662266093C.SA.6.ITE直・鋭101251114
3,420
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
662266182.SA.6.ITE直・鋭101201116
3,420
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
662266272A.SA.6.ITE直・平101251216
3,380
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
662266365B.SA.6.ITE曲(35°)・鋭101101212.7
4,310
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
662266455C.SA.6.ITE曲・鋭101151114
4,310
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
662266615.SA.6.ITE直・鋭101101113
4,040
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
662266705A.SA.6.ITE直・鋭101151213
4,040
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする