Ideal-Tek
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状
直・細
幅(mm)
9
全長(mm)
140
高さ(mm)
13
質量(g)
17
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.3
先端長(mm)
35
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)
セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)
先端幅(mm)
2
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227300
2AMZ.SA.0.IT
¥
11,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください