曜日別特売

チタン製高精度ピンセット

チタン製高精度ピンセット - Ideal-Tekチタン製高精度ピンセット - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
5本組。
セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。

材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)350内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226399K5HP.TA.IT350
40,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする