Ideal-Tek
チタン製高精度ピンセット
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。
主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質
純チタン(グレード1)
表面処理
サンドブラスト加工
連続使用温度(℃)
350
開口幅(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226697
1.TA.0.IT
直・鋭
10
120
11
8
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226706
2A.TA.0.IT
直・細
10
120
12
8.5
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226715
3C.TA.0.IT
直・鋭
9
110
11
6.8
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226731
3.TA.0.IT
直・鋭
10
120
11
8
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226740
5.TA.0.IT
直・鋭
10
110
10
6.8
¥
7,650
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226749
51S.TA.0.IT
曲・鋭
10
115
11
8
¥
7,820
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226758
7.TA.0.IT
曲・鋭
12.5
120
11
8
¥
8,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください