チップ交換式 ESDステンレスピンセット

チップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tek

タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。

形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662270382ACPR.SA.1.IT
5,550
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする