チップ交換式 ESDステンレスピンセット

チップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセット - Ideal-Tek

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。

幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662270813CPR.SA.1.IT直・鋭15170.725
5,550
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
662270905CPR.SA.1.IT直・鋭1617.50.4525
5,550
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
662270997CPR.SA.1.IT曲・鋭18170.526
5,550
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする