Ideal-Tek
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
表面処理
サンドブラスト加工
開口幅(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226530
M5.SA.1.IT
直・鋭
8.5
80
6
6.6
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226539
M3.SA.1.IT
直・鋭
7
70
8
6.5
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66226548
M2.SA.1.IT
直・鋭
8
90
8
8
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
66226557
M2A.SA.1.IT
直・平
8
70
8
6
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください