Ideal-Tek
替チップ
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途
73ZJ.SA.0.IT用 替チップ
材質
セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)
形状
直・鋭
幅(mm)
6.8
全長(mm)
50
高さ(mm)
3.2
質量(g)
3.5
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
0.6
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227388
A73ZJ
¥
8,930
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください