曜日別特売

替チップ

替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。
耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。

用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66227248A7CP
1,790
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする