Ideal-Tek
替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。
耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途
242CPR.SA.1用替チップ
材質
プラスチック製(カーボンナノPEEK)
形状
直・鋭
幅(mm)
8
全長(mm)
40
高さ(mm)
3.5
質量(g)
1
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
1.7
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66227178
A242CP
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください