曜日別特売

替チップ

替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek

セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。

用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66227370A2AMZ
7,590
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする