曜日別特売

替チップ

替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek替チップ - Ideal-Tek

先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。

用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)40高さ(mm)3.2質量(g)4先端厚さ(mm)0.35先端幅(mm)1.9内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66227379A2AZJK
9,850
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする