曜日別特売

逆作用ステンレスピンセット

逆作用ステンレスピンセット - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット - Ideal-Tek

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
5本組。
セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。

セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226417K5PINX.IT
37,730
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする