逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.18先端長(mm)33先端幅(mm)0.23開口幅(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662275377X.SA.1.IT
6,460
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする