曜日別特売

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662275195TTHX.SA.0.IT
7,650
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする