曜日別特売

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。

材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662274762AX.SA.1.IT直・平101201113
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
662275014X.SA.1.IT直・鋭1011011.511
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
662275105AX.SA.1.IT直・鋭10.51151011
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
662275285X.SA.1.IT直・鋭10.51101011
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする