曜日別特売

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) - Ideal-Tek

小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662274853X.SA.1.IT
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする