高精度ピンセット

高精度ピンセット - Ideal-Tek高精度ピンセット - Ideal-Tek高精度ピンセット - Ideal-Tek高精度ピンセット - Ideal-Tek

小さな部品をしっかり保持します。
非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。

材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662273973.C.0.IT
5,140
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする