自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却強化 吸盤取り付けタイプ

自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却強化 吸盤取り付けタイプ - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却強化 吸盤取り付けタイプ - カシムラ自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却強化 吸盤取り付けタイプ - カシムラ

1台3役(スマホホルダー、スマホクーラー、ワイヤレス充電)
スマホを置くと自動でホールド&ワイヤレス充電。
充電ON/OFF機能付き。
充電OFF時に、冷却スマホクーラーに変身可能!
エンジン停止後も、電動でアーム開閉(キャパシタ内蔵)
最大15W高速充電対応。※高出力をキープするには定格9V2AまたはQC2.0以上のDC-USBが必要

本体質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W80×D60×H105適正電圧(V)DC9、DC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66231719KW-64
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする