村部フランヂ
10K SOP-FF
材質
SS400
ボルト穴径(Φmm)
25
内容量
1枚
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66229978
JIS10K-250A
11.8
400
24
250
355
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
66230030
JIS10K-300A
12.6
445
24
300
400
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
66230161
JIS10K-350A
16.3
490
26
350
445
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材