村部フランヂ
10K ノンガス SOP-FF 65A
材質
SS400
質量(kg)
2.58
外径D(Φmm)
175
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
76.3
内径do(Φmm)
77.1
内容量
1枚
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66229619
JIS10K-65A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材