10K ノンガス SOP-FF 150A

10K ノンガス SOP-FF  150A - 村部フランヂ
材質SS400質量(kg)6.3外径D(Φmm)280厚さt(mm)22呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6内容量1枚
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66229881JIS10K-150A
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする