村部フランヂ
10K ノンガス SOP-FF 250A
材質
SS400
質量(kg)
11.8
外径D(Φmm)
400
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
250
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
355
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
25
適合管外径(Φmm)
267.4
内径do(Φmm)
269.5
内容量
1枚
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66230057
JIS10K-250A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材