10K 白 BL-FF 15A

10K 白 BL-FF   15A - 村部フランヂ
材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15内容量1枚
関連資料:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66229156JIS10K-15A
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする