村部フランヂ
10K 白 SOP-FF 25A
材質
SS400
質量(kg)
1.12
外径D(Φmm)
125
厚さt(mm)
14
呼び径(A)
25
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
34
内径do(Φmm)
34.5
内容量
1枚
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66229305
JIS10K-25A
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材