5K SOP-FF

5K SOP-FF - 村部フランヂ
材質SS400内容量1枚
関連資料:(0.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66229935JIS5K-250A9.3938522250345
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
66229951JIS5K-300A10.243022300390
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
66230127JIS5K-350A1448024350435
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
66230170JIS5K-400A16.954024400495
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする